Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA GIKL6 -PB GELENKKOPF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA GIKL6 -PB GELENKKOPF
INA GIKL6 -PB GELENKKOPF
INA GIKL6 -PB GELENKKOPF
Artikel-Nr.:
     1955B-39976448609
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GIKL6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkkopf ina
gelenkauge
INA GIKL6 -PB GELENKKOPF
Innen 6 mm
Außen 20 mm
Breite 9 mm
Gewicht 0,028 kg
EAN 4012802523348
Dichtung keine, offenes Lager
Wartung wartungspflichtige Ausführung
Gewindeart Innengewinde
Gewinderichtung Linksgewinde
Ausführung Stahl/Bronze
Schmierbohrung mit Schmierbohrung

INA GIKL6 -PB GELENKKOPF
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
GIKL6
Werksnummer:
10153786
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,028000
Gewicht brutto Kg:
0,028000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Gelenkkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.