Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF SYF30 FM STEHLAGER-GEHÄUSEEINHEIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF SYF30 FM STEHLAGER-GEHÄUSEEINHEIT
SKF SYF30 FM STEHLAGER-GEHÄUSEEINHEIT
SKF SYF30 FM STEHLAGER-GEHÄUSEEINHEIT
Artikel-Nr.:
     1955B-39976446599
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     SYF30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
SKF SYF30 FM STEHLAGER-GEHÄUSEEINHEIT
Innen 30 mm
Gewicht 0,98 kg
EAN 7316570719055
Farbe dunkelblau / Grau
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Befestigung Exzenterspannring
Ausführung Befestigung von oben und unten
Dichtung einfache Dichtung
Material Grauguss, Lager aus Standard-Wälzlagerstahl

SKF SYF30 FM STEHLAGER-GEHÄUSEEINHEIT
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
SYF30
Werksnummer:
10078263
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Stehlager-Gehaeuseeinheit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.986,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.201,27*
€ 3.809,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.134,02*
€ 3.729,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.032,83*
€ 3.609,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.002,78*
€ 3.573,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.986,48*
€ 3.553,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.