| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976417140 Herst.-Nr.: 19954000100 EAN/GTIN: 4017214511297 |
| |
|
| | |
| Keuco Deckel IXMO f Lot-sp 14954/14956 Ersatzteil ARM Deckel montiert für Lotionspender 14954/14956 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 19954000100 | Werksnummer: | 6001000003 | Länge netto mm: | 170,00 | Breite netto mm: | 120,00 | Höhe netto mm: | 45,00 | Gewicht netto Kg: | 0,145000 | Gewicht brutto Kg: | 0,145000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | KE Deckel Ersatzt.ACC 19954 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 23,70* | € 32,31* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 23,66* | € 32,34* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 24,01* | € 32,80* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 24,82* | € 33,81* | | | | | 18 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 24,86* | € 36,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|