Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRESSOL 13044 Hebelzylinderpumpe Förderleistung/Hub 24 l/min Tauchtiefe bis 95,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PRESSOL 13044 Hebelzylinderpumpe Förderleistung/Hub 24 l/min Tauchtiefe bis 95,
PRESSOL 13044 Hebelzylinderpumpe Förderleistung/Hub 24 l/min Tauchtiefe bis 95,
PRESSOL 13044 Hebelzylinderpumpe Förderleistung/Hub 24 l/min Tauchtiefe bis 95,
Artikel-Nr.:
     1955B-39976412400
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     13044
EAN/GTIN:
     4103810130441
Suchbegriffe:
Drehkolbenpumpe
Fass-Handpumpe
Hand-Fasspumpe
Hand-Kolbenpumpe
Hebelzylinderpumpe Förderleistung/Hub 24l/min Tauchtiefe b.95,5cm PRESSOL einfachste Fassmontage mittels Fassadapter und Stecksystem - im 30° Raster in 12 Positionen frei positionierbar · Pumpengehäuse mit Kolben, Handhebel und Kunststoffauslaufkrümmer · für stehende 60/200/220 l Fässer · Teleskopsaugrohr L. 355-955 mm · 2 Gewi
Weitere Informationen:
eClassID:
27301205
HerstellerNr:
13044
Werksnummer:
4000356605
Länge netto mm:
395,00
Breite netto mm:
245,00
Höhe netto mm:
130,00
Gewicht netto Kg:
2,445000
Gewicht brutto Kg:
2,445000
Ursprungsland:
CZ
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Förderleistung/Hub 24 l/min
Produktart:
Hebelzylinderpumpe
Ausfuehrung:
Tauchtiefe bis 95,5 cm
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
25
€ 5,99*
ab € 49,28*
€ 60,85*
2 Tage
24
€ 5,59*
ab € 49,22*
€ 60,92*
2 Tage
35
€ 5,50*
ab € 50,12*
€ 61,75*
4 Tage
34
€ 4,99*
ab € 52,57*
€ 65,02*
Lager 1955
35
€ 5,99*
ab € 53,63*
€ 66,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,61*
€ 79,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,82*
€ 75,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,90*
€ 72,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,27*
€ 69,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,11*
€ 66,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.