| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000356605 Herst.-Nr.: 13044 EAN/GTIN: 4103810130441 |
| | |
|
| | |
| einfachste Fassmontage mittels Fassadapter und Stecksystem - im 30° Raster in 12 Positionen frei positionierbar · Pumpengehäuse mit Kolben, Handhebel und Kunststoffauslaufkrümmer · für stehende 60/200/220 l Fässer · Teleskopsaugrohr L. 355-955 mm · 2 Gewinde: M64 x 4 mm und G2\" · Abgabeschlauch, 1500 mm, mit Stahlauslaufkrümmer · Schlauchhalter · für Öle bis SAE 50, Diesel, Petroleum, Kerosin, Glyzerin und Kühlerfrostschutz unverdünnt Weitere Informationen: | | Förderleistung/Hub: | 24 l/min | Tauchtiefe: | bis 95,5 cm | Marke: | PRESSOL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Manuelle Fasspumpen, handbetätigte Ölpumpe, Abfüllpumpe, Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Handhebel Fasspumpe, Handhebelpumpe, Hebelpumpe, Handkurbelpumpe, Handkurbelrotationspumpe, Kurbelpumpe, Knickschutzfeder, Teleskoprohr, pressol kurbelpumpe, handkurbelpumpe, hebelpumpe 0,4 l/hub, Hebelzylinderpumpen, Ölpumpe, Pumpe, Zylinderpumpe |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 49,86* | € 61,48* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 49,95* | € 61,54* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 52,87* | € 64,40* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 53,85* | € 65,92* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 53,40* | € 66,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|