| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976398253 Herst.-Nr.: 1654100 EAN/GTIN: 4036351286004 |
| |
|
| | |
| Schweißkraft 1654100 Automatik-Schweißschutzhelm - Schweißen in Echtfarben dank True Color Kassette
- Flip-Up System: Kassette wird im Helm hochgeklappt, um z. B. beim Schleifen direkt durch die klare Schutzscheibe schauen zu können
- Zum Elektroden-, MIG/MAG- und WIG-Schweißen und Schleifen geeignet
- Alle Einstellungen außen am Helm auch mit Schweißhandschuhen
- Großes Sichtfeld
- Bestnoten bei der Bewertung der optischen Klasse, Streuklasse, Homogenitätsklasse und Klasse der Winkeleigenschaften
- Schweißmaske mit hinten liegendem Schwerpunkt, sehr leicht, kopf- und nackenschonend
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1654100 | Werksnummer: | 1654100 | Länge netto mm: | 680,00 | Breite netto mm: | 560,00 | Höhe netto mm: | 460,00 | Gewicht netto Kg: | 0,590000 | Gewicht brutto Kg: | 1,000000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss | Produktart: | Schweißschutzhelm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 90,75* | € 113,75* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,03* | € 113,77* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 110,82* | € 137,86* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 124,23* | € 154,44* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 116,20* | € 161,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|