| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976398252 Herst.-Nr.: 1654025 EAN/GTIN: 4036351286523 |
| |
|
| | |
| Schweißkraft 1654025 Automatik-Schweißschutzhelm - Bestnoten bei der Bewertung der optischen Klasse, Streu- und Homogenitätsklasse und Klasse der Winkeleigenschaften
- Schweißen in Echtfarben dank True Color Kassette
- Leichte Bedienung, auch mit Schweißhandschuhen
- Zum Elektroden-, MIG/MAG- und WIG-Schweißen und zum Schleifen geeignet
- Großes Sichtfeld
- Schweißmaske mit hinten liegendem Schwerpunkt, sehr leicht, kopf- und nackenschonend
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1654025 | Werksnummer: | 1654025 | Länge netto mm: | 625,00 | Breite netto mm: | 475,00 | Höhe netto mm: | 470,00 | Gewicht netto Kg: | 0,550000 | Gewicht brutto Kg: | 0,870000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss | Produktart: | Schweißschutzhelm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 76,38* | € 96,07* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 76,56* | € 96,30* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 96,32* | € 120,56* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 106,30* | € 132,52* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 99,32* | € 137,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|