| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976396180 Herst.-Nr.: 6000648477 EAN/GTIN: 4059625308882 |
| |
|
| | |
| HG Auslauf für Talis M54 Spültischmischer chrom Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja Weitere Informationen: | | eClassID: | 11945040101 | HerstellerNr: | 6000648477 | Werksnummer: | 6000648477 | Länge netto mm: | 345,00 | Breite netto mm: | 248,00 | Höhe netto mm: | 126,00 | Gewicht netto Kg: | 0,680000 | Gewicht brutto Kg: | 0,680000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Auslauf |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 37,88* | € 49,93* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 43,20* | € 56,58* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 43,13* | € 56,86* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 44,09* | € 57,76* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 47,36* | € 61,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|