| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976396064 Herst.-Nr.: 93284000 EAN/GTIN: 4059625211328 |
| |
|
| | |
| HG Rosette A71 Spülmittelspender, chrom Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 93284000 | Werksnummer: | 6000647200 | Länge netto mm: | 100,00 | Breite netto mm: | 65,00 | Höhe netto mm: | 86,00 | Gewicht netto Kg: | 0,414000 | Gewicht brutto Kg: | 0,414000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | HG Rosette A71 Spülmittelspender chrom |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 24,41* | € 33,40* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 27,79* | € 38,10* | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 28,43* | € 38,63* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 28,51* | € 38,97* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,65* | ab € 30,36* | € 40,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|