| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976369585 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4554 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| PLUM 4554 Wund- und Augenspray 250 ml 0,9 % Natriumchloridlösung Versorgung kleinerer Wunden
Wund- und Augenspray mit steriler 0,9 % Natriumchloridlösung bietet schnelle und wirksame Hilfe bei der Versorgung kleinerer Wunden wie Kratzer und Schnitte auf der Haut oder Staub und Schmutz im Auge. Das Spray kann leicht mitgeführt werden und ist mit einer Hand einfach zu handhaben. Es kann mehrfach angewendet werden und bleibt dabei steril. Das Sprühen ist aus allen Richtungen möglich. Der Sprühstrahl ist stark genug zum Renigen von Wunden und sanft genug für das Spülen der Augen. Gesamtsprühzeit bei vollständig gefüllter Dose ca. 15 Minuten.
Eigenschaft: Hypoallergen, ohne Koservierungsstoffe, umweltfreundlich und voll recyclebar, eingestuft als nicht brennbares Aerosol Wirkspektrum: Sterile 0,9 % Natriumchloridlösung, 3 Jahre haltbar Ausführung: 250 ml Flasche
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 4554 | Werksnummer: | 6510121021 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | 0,9 % Natriumchloridlösung |
|
| | |
| | | |
| |