| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976351560 Herst.-Nr.: 6001004826 EAN/GTIN: 4014884964378 |
| |
|
| | |
| Hewi Klappsitz 350 Wdkonsole ES vc Sitzfläche anthrazitgrau Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche · Sitzfläche belastbar bis 150 kg · 350 mm breit · 373 mm tief · 110 mm hoch · Sitzfläche aus glasfaserverstärktem Polyamid · Wandkonsole aus Metall · verchromt · Sitzfläche kann hochgeklappt werde Weitere Informationen: | | eClassID: | 13037522330 | HerstellerNr: | 6001004826 | Werksnummer: | 6001004826 | Länge netto mm: | 100,00 | Breite netto mm: | 500,00 | Höhe netto mm: | 500,00 | Gewicht netto Kg: | 5,816000 | Gewicht brutto Kg: | 5,816000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | verchromt | Produktart: | Hewi Klappsitz 350 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 285,69* | € 329,87* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 343,32* | € 395,58* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 354,72* | € 413,37* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 362,46* | € 418,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|