| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976351306 Herst.-Nr.: 6001004551 EAN/GTIN: 4014884742389 |
| |
|
| | |
| Hewi Garderobendoppelhaken SERIE 801 Haken nach vorn reinweiß zwei Kunststoffstifte mit bügelförmigem Haken · 90 mm breit · 165 mm hoch · 87 mm tief · Achsabstand 75 mm · aus Polyamid Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Anzahl der Haken: 2 · Ausführung Abdeckrosette: sonstige · Dre Weitere Informationen: | | eClassID: | 13037901499 | HerstellerNr: | 6001004551 | Werksnummer: | 6001004551 | Länge netto mm: | 87,00 | Breite netto mm: | 100,00 | Höhe netto mm: | 165,00 | Gewicht netto Kg: | 0,165000 | Gewicht brutto Kg: | 0,165000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | reinweiß | Produktart: | Hewi Garderobendoppelhaken SERIE 801 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,19* | € 23,06* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,76* | € 24,98* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 18,68* | € 25,09* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,18* | € 25,79* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 35,30* | € 46,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|