| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976351300 Herst.-Nr.: 6001004545 EAN/GTIN: 4014884992470 |
| |
|
| | |
| Hewi Garderobendoppelhaken SERIE 801 Haken nach vorn sand zwei Kunststoffstifte mit bügelförmigem Haken · 90 mm breit · 165 mm hoch · 87 mm tief · Achsabstand 75 mm · aus Polyamid Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Anzahl der Haken: 2 · Ausführung Abdeckrosette: sonstige · Dre Weitere Informationen: | | eClassID: | 13037901486 | HerstellerNr: | 6001004545 | Werksnummer: | 6001004545 | Länge netto mm: | 87,00 | Breite netto mm: | 100,00 | Höhe netto mm: | 165,00 | Gewicht netto Kg: | 0,165000 | Gewicht brutto Kg: | 0,165000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | sand | Produktart: | Hewi Garderobendoppelhaken SERIE 801 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 19,17* | € 26,00* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 5,65* | ab € 19,74* | € 26,83* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 20,39* | € 27,52* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 20,47* | € 27,62* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 35,19* | € 46,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|