| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976349389 Herst.-Nr.: 6001002616 EAN/GTIN: 4014885401117 |
| |
|
| | |
| Hewi Haltegriff SERIE 801 88mm ti. d= 33mm Achsmaß 1000mm aquablau an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Befestigungsrosetten · mit durchgehendem · korrosionsgeschütztem Stahlkern und Stahl-Befestigungsrosetten · Montage an der Wand mit Befestigungsmaterial von HEWI · Rosetten Ø 70 mm · aus Polyamid Weiter Weitere Informationen: | | eClassID: | 1303790040855 | HerstellerNr: | 6001002616 | Werksnummer: | 6001002616 | Länge netto mm: | 170,00 | Breite netto mm: | 1183,00 | Höhe netto mm: | 90,00 | Gewicht netto Kg: | 2,700000 | Gewicht brutto Kg: | 2,700000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | aquablau | Produktart: | Hewi Haltegriff SERIE 801 | Ausfuehrung: | aquablau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 156,01* | € 182,27* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 159,26* | € 187,36* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 163,94* | € 192,46* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 170,11* | € 200,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|