| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976349331 Herst.-Nr.: 6001002558 EAN/GTIN: 4014884984192 |
| |
|
| | |
| Hewi Haltegriff SERIE 801 90 ti. d= 33mm Maß 600mm anthrazitgrau an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange · mit Aluminiumkern · stahlverstärkten Endbögen und Kunststoff-Befestigungsrosetten · Montage an der Wand mit Befestigungsmaterial von HEWI · Rosetten Ø 70 mm · aus Polyamid Weitere technische Eigenschaften Weitere Informationen: | | eClassID: | 1303791430392 | HerstellerNr: | 6001002558 | Werksnummer: | 6001002558 | Länge netto mm: | 683,00 | Breite netto mm: | 139,00 | Höhe netto mm: | 83,00 | Gewicht netto Kg: | 1,580000 | Gewicht brutto Kg: | 1,580000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | anthrazitgrau | Produktart: | Hewi Haltegriff SERIE 801 | Ausfuehrung: | anthrazitgrau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 95,80* | € 116,88* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 97,99* | € 119,60* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 101,29* | € 123,61* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 110,72* | € 136,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|