| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976349368 Herst.-Nr.: 6001002595 EAN/GTIN: 4014885401001 |
| |
|
| | |
| Hewi Haltegriff SERIE 801 88mm tief d= 33mm Achsmaß 800mm senfgelb an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Befestigungsrosetten · mit durchgehendem · korrosionsgeschütztem Stahlkern und Stahl-Befestigungsrosetten · Montage an der Wand mit Befestigungsmaterial von HEWI · Rosetten Ø 70 mm · aus Polyamid Weiter Weitere Informationen: | | eClassID: | 1303790040718 | HerstellerNr: | 6001002595 | Werksnummer: | 6001002595 | Länge netto mm: | 170,00 | Breite netto mm: | 1000,00 | Höhe netto mm: | 90,00 | Gewicht netto Kg: | 2,300000 | Gewicht brutto Kg: | 2,300000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | senfgelb | Produktart: | Hewi Haltegriff SERIE 801 | Ausfuehrung: | senfgelb |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 132,71* | € 159,34* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 136,73* | € 163,90* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 140,64* | € 168,05* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 146,38* | € 176,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|