| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976349335 Herst.-Nr.: 6001002562 EAN/GTIN: 4014884984222 |
| |
|
| | |
| Hewi Haltegriff SERIE 801 90mm tief d= 33mm Achsmaß 600mm reinweiß an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange · mit Aluminiumkern · stahlverstärkten Endbögen und Kunststoff-Befestigungsrosetten · Montage an der Wand mit Befestigungsmaterial von HEWI · Rosetten Ø 70 mm · aus Polyamid Weitere technische Eigenschaften Weitere Informationen: | | eClassID: | 1303791430399 | HerstellerNr: | 6001002562 | Werksnummer: | 6001002562 | Länge netto mm: | 683,00 | Breite netto mm: | 139,00 | Höhe netto mm: | 83,00 | Gewicht netto Kg: | 1,580000 | Gewicht brutto Kg: | 1,580000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | reinweiß | Produktart: | Hewi Haltegriff SERIE 801 | Ausfuehrung: | reinweiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 87,29* | € 105,92* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 95,44* | € 115,59* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 97,65* | € 118,28* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 100,97* | € 122,18* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 110,49* | € 134,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|