| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976348877 Herst.-Nr.: 6001002104 EAN/GTIN: 4014884663141 |
| |
|
| | |
| Hewi Dusch-Wannenhandlauf SERIE 801 762x900mm, d= 33mm anthrazitgrau mit durchgehendem · korrosionsgeschütztem Stahlkern und Stahl-Befestigungsrosetten · Montage an der Wand mit Befestigungsmaterial von Hewi · links- und rechtsseitig montierbar · 88 mm tief · Stangen Ø 33 mm · Rosetten Ø 70 mm · für Einhängesitz geeignet · Weitere Informationen: | | eClassID: | 22369104 | HerstellerNr: | 6001002104 | Werksnummer: | 6001002104 | Länge netto mm: | 170,00 | Breite netto mm: | 1000,00 | Höhe netto mm: | 90,00 | Gewicht netto Kg: | 5,290000 | Gewicht brutto Kg: | 5,290000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | anthrazitgrau | Produktart: | Hewi Dusch-Wannenhandlauf SERIE 801 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 355,64* | € 406,91* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 388,94* | € 445,81* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 397,94* | € 453,71* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 401,31* | € 463,28* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 412,47* | € 471,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|