| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976348826 Herst.-Nr.: 6001002053 EAN/GTIN: 4014885430063 |
| |
|
| | |
| Hewi Dusch-Wannenhandlauf SERIE 801 762x474mm umbra mit durchgehendem · korrosionsgeschütztem Stahlkern und Stahl-Befestigungsrosetten · Montage an der Wand mit Befestigungsmaterial von Hewi · links- und rechtsseitig montierbar · 88 mm tief · Stangen Ø 33 mm · Rosetten Ø 70 mm · für Einhängesitz geeignet · Weitere Informationen: | | eClassID: | 22369104 | HerstellerNr: | 6001002053 | Werksnummer: | 6001002053 | Länge netto mm: | 170,00 | Breite netto mm: | 683,00 | Höhe netto mm: | 90,00 | Gewicht netto Kg: | 2,834000 | Gewicht brutto Kg: | 2,834000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | umbra | Produktart: | Hewi Dusch-Wannenhandlauf SERIE 801 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 238,21* | € 274,87* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 244,93* | € 282,64* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 252,12* | € 289,89* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 251,57* | € 292,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|