| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976347673 Herst.-Nr.: 6001000757 EAN/GTIN: 4014884687611 |
| |
|
| | |
| Hewi Wannengriff SERIE 477 ohne Rosetten reinweiß an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange · 250 mm breit (Achsmaß) · 80 mm tief · Ø 28 mm · aus Polyamid Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Anzahl der Befestigungspunkte: 2 · Länge Teil 1 (größtes Teil): 250mm · Weitere Informationen: | | eClassID: | 13037709699 | HerstellerNr: | 6001000757 | Werksnummer: | 6001000757 | Länge netto mm: | 102,00 | Breite netto mm: | 286,00 | Höhe netto mm: | 38,00 | Gewicht netto Kg: | 0,382000 | Gewicht brutto Kg: | 0,382000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | reinweiß | Produktart: | Hewi Wannengriff SERIE 477 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 40,28* | € 51,75* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 43,63* | € 55,76* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 44,13* | € 56,39* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 44,80* | € 57,22* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 58,99* | € 74,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|