| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976347658 Herst.-Nr.: 6001000742 EAN/GTIN: 4014885395720 |
| |
|
| | |
| Hewi Wannengriff SERIE 477 ohne Rosetten senfgelb an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange · 250 mm breit (Achsmaß) · 80 mm tief · Ø 28 mm · aus Polyamid Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Anzahl der Befestigungspunkte: 2 · Länge Teil 1 (größtes Teil): 250mm · Weitere Informationen: | | eClassID: | 13037709618 | HerstellerNr: | 6001000742 | Werksnummer: | 6001000742 | Länge netto mm: | 102,00 | Breite netto mm: | 286,00 | Höhe netto mm: | 38,00 | Gewicht netto Kg: | 0,382000 | Gewicht brutto Kg: | 0,382000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | senfgelb | Produktart: | Hewi Wannengriff SERIE 477 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 43,48* | € 56,54* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 44,54* | € 58,00* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 46,08* | € 59,81* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 59,01* | € 75,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|