| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976347357 Herst.-Nr.: 6001000420 EAN/GTIN: 4014885392408 |
| |
|
| | |
| Hewi Handtuchhalter SERIE 477 1-armig signalweiß zylindrischer Haltearm · kann seitlich geschwenkt werden · 445 mm lang · 105 mm hoch · Ø 28 mm · aus Polyamid Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Anzahl der Etagen: 1 · Anzahl der Handtuchhalter: 1 · Ausführung Abdeckros Weitere Informationen: | | eClassID: | 13037701501 | HerstellerNr: | 6001000420 | Werksnummer: | 6001000420 | Länge netto mm: | 459,00 | Breite netto mm: | 102,00 | Höhe netto mm: | 38,50 | Gewicht netto Kg: | 0,475000 | Gewicht brutto Kg: | 0,475000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | signalweiß | Produktart: | Hewi Handtuchhalter SERIE 477 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 51,93* | € 66,69* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 56,73* | € 72,51* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 57,91* | € 73,89* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 59,94* | € 76,10* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 72,09* | € 91,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|