| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976347338 Herst.-Nr.: 6001000401 EAN/GTIN: 4014884515990 |
| |
|
| | |
| Hewi Handtuchhalter SERIE 477 2-armig anthrazitgrau übereinander angeordnete zylindrische Haltearme · Haltearme können unabhängig voneinander seitlich geschwenkt werden · 445 mm lang · 160 mm hoch · Ø 28 mm · aus Polyamid Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Anzahl der Eta Weitere Informationen: | | eClassID: | 13037701492 | HerstellerNr: | 6001000401 | Werksnummer: | 6001000401 | Länge netto mm: | 160,00 | Breite netto mm: | 447,00 | Höhe netto mm: | 33,00 | Gewicht netto Kg: | 0,898000 | Gewicht brutto Kg: | 0,898000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | anthrazitgrau | Produktart: | Hewi Handtuchhalter SERIE 477 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 90,61* | € 112,94* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 98,92* | € 123,22* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 100,92* | € 125,13* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 104,93* | € 130,00* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 114,53* | € 142,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|