| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976347352 Herst.-Nr.: 6001000415 EAN/GTIN: 4014885392392 |
| |
|
| | |
| Hewi Handtuchhalter SERIE 477 1-armig sand zylindrischer Haltearm · kann seitlich geschwenkt werden · 445 mm lang · 105 mm hoch · Ø 28 mm · aus Polyamid Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Anzahl der Etagen: 1 · Anzahl der Handtuchhalter: 1 · Ausführung Abdeckros Weitere Informationen: | | eClassID: | 13037701586 | HerstellerNr: | 6001000415 | Werksnummer: | 6001000415 | Länge netto mm: | 459,00 | Breite netto mm: | 102,00 | Höhe netto mm: | 38,50 | Gewicht netto Kg: | 0,475000 | Gewicht brutto Kg: | 0,475000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | sand | Produktart: | Hewi Handtuchhalter SERIE 477 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 56,82* | € 72,86* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 58,00* | € 74,23* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 60,02* | € 76,45* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 72,15* | € 91,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|