| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976331628 Herst.-Nr.: 1654040 EAN/GTIN: 4036351276814 |
| | |
|
| | |
| Schweißkraft 1654040 Automatik-Schweißschutzhelm - Zum Elektroden-, MIG/MAG- und WIG-Schweißen und Schleifen geeignet
- Schweißen in Echtfarbe dank True Color Kassette im Hauptsichtfenster
- Angenehmes Schweißen mit 180° Sichtfeld
- Seitenfenster werden automatisch mit abgedunkelt
- Digitale Filterkassette für einfache und intuitive Bedienung
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1654040 | Werksnummer: | 1654040 | Gewicht netto Kg: | 0,570000 | Gewicht brutto Kg: | 1,300000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss | Produktart: | Schweißschutzhelm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 210,50* | € 256,20* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 211,17* | € 256,22* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 215,67* | € 262,29* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 265,99* | € 363,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|