| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976331533 Herst.-Nr.: 1600500 EAN/GTIN: 4036351014409 |
| |
|
| | |
| Schweißkraft 1600500 Nylonschutzbrille - Bügel in Länge und Neigung verstellbar
- leichte und bequeme Ausführung
- Formscheibe 66 x 56 mm gewölbt
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1600500 | Werksnummer: | 1600500 | Gewicht netto Kg: | 0,060000 | Gewicht brutto Kg: | 0,060000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss | Produktart: | Schutzbrille |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 24,68* | € 29,36* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 51,98* | € 67,87* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 52,14* | € 68,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,214* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|