Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMA 643160202000045 Sicherheitsschuh Elevate Knit BLACK LOW Größe 45 schwarz/gr


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
PUMA 643160202000045 Sicherheitsschuh Elevate Knit BLACK LOW Größe 45 schwarz/gr
PUMA 643160202000045 Sicherheitsschuh Elevate Knit BLACK LOW Größe 45 schwarz/gr
PUMA 643160202000045 Sicherheitsschuh Elevate Knit BLACK LOW Größe 45 schwarz/gr
Artikel-Nr.:
     1955B-39976290135
Hersteller:
     Puma
Herst.-Nr.:
     4000374615
EAN/GTIN:
     4051428068246
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsschuh Elevate Knit BLACK LOW Gr.45 schwarz/grau S1PS ESD HRO SR nach DIN EN ISO 20345:2022 · S1PS ESD HRO SR · Obermaterial: SAFETY KNIT(TM) Textilgewebe · Fiberglaskappe · flexibler FAP®-Durchtrittschutz · Futter: BreathAtive Funktionsfutter · Fußbett: evercushion® CUSTOM FIT MID, anatomisch geformt · Gummilaufsohle
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4000374615
Werksnummer:
4000374615
Länge netto mm:
360,00
Breite netto mm:
230,00
Höhe netto mm:
140,00
Gewicht netto Kg:
1,690000
Gewicht brutto Kg:
1,690000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
Größe 45 schwarz/grau
Produktart:
Sicherheitsschuh
Ausfuehrung:
Textil
Angebote (32)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,90*
ab € 70,58*
€ 83,85*
16 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,99*
ab € 73,62*
€ 84,57*
Lager 1955
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 73,65*
€ 84,57*
2 Tage
16
pro Paar
€ 5,50*
ab € 73,46*
€ 84,57*
2 Tage
16
pro Paar
Frei Haus
ab € 73,53*
€ 84,95*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 84,57*
€ 100,64
pro Paar
ab 2 Paar
€ 84,05*
€ 100,02
pro Paar
ab 5 Paar
€ 79,45*
€ 94,55
pro Paar
ab 10 Paar
€ 77,81*
€ 92,59
pro Paar
ab 500 Paar
€ 73,65*
€ 87,64
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000045
ab € 5,31*
Zubehör
ISM
204800500000045
ab € 5,33*
Zubehör
ISM
204850700000045
ab € 6,82*
Zubehör
ISM
204850500000045
ab € 6,83*
Zubehör
ISM
204850600000045
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204510500000045
ab € 9,85*
Zubehör
ISM
204500200000045
ab € 7,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.