Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puma 643160 ELEVATE KNIT BLACK LOW S1P ESD HRO SRC schwarz/grau,45


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Puma 643160 ELEVATE KNIT BLACK LOW S1P ESD HRO SRC schwarz/grau,45
Puma 643160 ELEVATE KNIT BLACK LOW S1P ESD HRO SRC schwarz/grau,45
Puma 643160 ELEVATE KNIT BLACK LOW S1P ESD HRO SRC schwarz/grau,45
Artikel-Nr.:
     1955-39976808673
Hersteller:
     Puma
Herst.-Nr.:
     643160202000045
EAN/GTIN:
     4051428068246
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Puma 643160 ELEVATE KNIT BLACK LOW S1P ESD HRO SRC schwarz/grau,45

SAFETY KNIT - STEP IN KOMFORT!

Ja, das ist wirklich ein Sicherheitsschuh. Der Schaft des metallfreien ELEVATE KNIT ist aus SAFETY KNIT®, einem hochflexiblen und strapazierfähigem Textilgewebe, das sich perfekt an den Fuß anpasst und wie eine Socke sitzt. TPU-Schutzelemente im Vorderkappen- und Fersenbereich sorgen speziell bei knieenden Tätigkeiten für Abriebschutz. Von der Sohle her gehört der ELEVATE KNIT zur URBAN PROTECT Linie. Der besondere Clou der 300° hitzebeständigen Gummisohle bildet der eingearbeitete Rotationspunkt. Dieser Punkt am inneren Mittelfuß wird am stärksten beim Bewegungsablauf im Arbeitsalltag belastet. Durch die Verstärkung des Rotationspunktes wird die Reibung und somit Ermüdungserscheinungen minimiert. Eine Fiberglaskappe und der flexible, metallfreie FAP®-Durchtrittschutz schützen die Füße vollflächig.
Weitere Informationen:
Werksnummer:
643160202000045
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Norm:
S1P
Produktart:
Sicherheitsschuh
Angebote (32)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,90*
ab € 70,58*
€ 83,85*
Lager 1955
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,99*
ab € 73,62*
€ 84,57*
4 Tage
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 73,65*
€ 84,57*
2 Tage
16
pro Paar
€ 5,50*
ab € 73,46*
€ 84,57*
2 Tage
16
pro Paar
Frei Haus
ab € 73,53*
€ 84,95*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 84,57*
€ 100,64
pro Paar
ab 2 Paar
€ 84,05*
€ 100,02
pro Paar
ab 5 Paar
€ 79,45*
€ 94,55
pro Paar
ab 10 Paar
€ 77,81*
€ 92,59
pro Paar
ab 500 Paar
€ 73,62*
€ 87,61
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000045
ab € 5,31*
Zubehör
ISM
204800500000045
ab € 5,33*
Zubehör
ISM
204850700000045
ab € 6,82*
Zubehör
ISM
204850500000045
ab € 6,83*
Zubehör
ISM
204850600000045
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204510500000045
ab € 9,85*
Zubehör
ISM
204500200000045
ab € 7,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.