Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRCRAFT 2200300 Doppelnippel lösbar AG 1/8" x 1/8"


Menge:  Packung  
Produktinformationen
AIRCRAFT 2200300 Doppelnippel lösbar AG 1/8" x 1/8"
AIRCRAFT 2200300 Doppelnippel lösbar AG 1/8" x 1/8"
AIRCRAFT 2200300 Doppelnippel lösbar AG 1/8" x 1/8"
Artikel-Nr.:
     1955B-39976287207
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2200300
EAN/GTIN:
     4036351047384
Suchbegriffe:
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
Messing-Reduzierstück
Aircraft 2200300 Doppelnippel lösbar AG 1/8" x 1/8" Außengewinde-Ø: 1/8 x 1/8 "|Material: Messing
Weitere Informationen:
eClassID:
36-43-92-90
HerstellerNr:
2200300
Werksnummer:
2200300
Länge netto mm:
13,00
Breite netto mm:
13,00
Höhe netto mm:
13,00
Gewicht netto Kg:
0,200000
Gewicht brutto Kg:
0,200000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,59*
€ 26,26*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 24,55*
€ 32,36*
Lager 1955
5
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 24,69*
€ 32,89*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,89*
€ 39,1391
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,13*
€ 38,2347
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,57*
€ 36,3783
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,55*
€ 35,1645
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,87*
€ 34,3553
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,69*
€ 29,3811
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,469* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.