Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRCRAFT 2200130 Doppelnippel G 3/8" x G 3/8" links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AIRCRAFT 2200130 Doppelnippel G 3/8" x G 3/8" links
AIRCRAFT 2200130 Doppelnippel G 3/8" x G 3/8" links
AIRCRAFT 2200130 Doppelnippel G 3/8" x G 3/8" links
Artikel-Nr.:
     1955B-39976287162
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2200130
EAN/GTIN:
     9006248005013
Suchbegriffe:
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
Messing-Reduzierstück
Aircraft 2200130 Doppelnippel G 3/8" x G 3/8" links Außengewinde-Ø: 3/8 x 3/8 links "|Material: Messing
Weitere Informationen:
eClassID:
36-43-92-90
HerstellerNr:
2200130
Werksnummer:
2200130
Länge netto mm:
37,00
Breite netto mm:
19,00
Höhe netto mm:
19,00
Gewicht netto Kg:
0,400000
Gewicht brutto Kg:
0,400000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
50
10
€ 5,99*
ab € 3,86*
€ 5,09*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,85*
€ 5,12*
10 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 6,07*
€ 8,36*
16 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 22,93*
€ 28,10*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 50,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.