Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMER S7101.0 Schaftfräser S710 DORMER Nenn-Ø 1 mm Gesamtlänge 40 mm Schneidenl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DORMER S7101.0 Schaftfräser S710 DORMER Nenn-Ø 1 mm Gesamtlänge 40 mm Schneidenl
DORMER S7101.0 Schaftfräser S710 DORMER Nenn-Ø 1 mm Gesamtlänge 40 mm Schneidenl
Artikel-Nr.:
     1955B-39976281683
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     8000668567
EAN/GTIN:
     7320760685310
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
Schaftfräser S710 DORMER D.1mm HM AlCrN 40Grad Z.2 DORMER Dormer Schaftfräser HM DORMER Weitere technische Eigenschaften: · Schafttoleranz: h6 · Drallwinkel: 40° · Schaft-Ø: 3mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
8000668567
Werksnummer:
8000668567
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Nenn-Ø 1 mm
Norm:
S710 DORMER
Produktart:
Schaftfräser
Ausfuehrung:
Schneidenanzahl 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 23,01*
€ 32,42*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 23,73*
€ 32,56*
Lager 1955
83
1
€ 5,99*
ab € 26,74*
€ 35,28*
4 Tage
83
1
€ 5,50*
ab € 27,78*
€ 36,51*
2 Tage
59
1
€ 5,59*
ab € 28,44*
€ 37,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.