Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser S710 DORMER D.1mm HM AlCrN 40Grad Z.2 DORMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schaftfräser S7101.0
Schaftfräser S7101.0
Schaftfräser S7101.0
Schaftfräser S7101.0
Schaftfräser S7101.0
Artikel-Nr.:
     1498-8000668567
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     S7101.0
EAN/GTIN:
     7320760685310
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
Kurzer schaftfräser mit 2 Schneiden · Durchmesser 1mm mit 3mm Schnittlänge und 40mm Gesamtlänge · gemäß DORMER Standard mit einem 3mm Zylinderschaft · VHM mit AlCrN Beschichtung · 40° Helix und 10° Spanwinkel zum Nutfräsen in Stahl und Stahlguss · Ferritischer · Martensitischer und Austenitischer Edelstahl · Gusseisen und Hochwarmfeste LegierungenWeitere technische Eigenschaften:· Schafttoleranz: h6· Drallwinkel: 40
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
1
Marke:
DORMER
Nenn-Ø-Toleranz:
h9
Norm:
DORMER
Schneidstoff:
HM
Baulänge:
kurz
Modell:
S710
Schneidenlänge:
3
Gesamtlänge:
40
Schaft-Ø:
3
Schneidenanzahl:
2
Spanwinkel:
10 °
Schaftausführung:
DIN 6535-HA
Typ:
N
Beschichtung:
AlCroN-beschichtet
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, dormer schaftfräser, fräser mit schaft, Fräser, Fräswerkzeug, Fräswerkzeuge
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 23,10*
€ 32,34*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 25,24*
€ 33,98*
6 Tage
83
1
€ 5,99*
ab € 26,68*
€ 35,20*
Lager 1498
83
1
€ 5,50*
ab € 27,86*
€ 36,42*
3 Tage
59
1
€ 5,59*
ab € 28,29*
€ 37,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.