| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976280448 Herst.-Nr.: 8000667331 EAN/GTIN: 7320760835067 |
| |
|
| | |
| Kühlkanalbohrer DIN 6537L Typ CTW R4636.2 D.6,2mm HM TiAlN Zyl.schaft 5XD DORMER Dormer Force M Spiralbohrer, Kühlkanal 5×D HM DIN 6537 LWeitere technische Eigenschaften:· Schaftlänge: 36mm· Kühlung: mit Innenkühlung· Schaft-Ø-Toleranz: h6· Nenn-Ø-Toleranz: m7· Schaft-Ø: 8mm· Modell: R4636.2· Bohrtiefe: 5XD Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 8000667331 | Werksnummer: | 8000667331 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | Nenn-Ø 6.2 mm | Norm: | DIN 6537 L Typ CTW R463 | Produktart: | Kühlkanalbohrer | Ausfuehrung: | 5XD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 70,92* | € 88,24* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 72,33* | € 89,35* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 72,12* | € 89,72* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 75,53* | € 93,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|