Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMER G13516.0 Kegelsenker DIN 334 C Nenn-Ø 16 mm HSS Blank Z.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DORMER G13516.0 Kegelsenker DIN 334 C Nenn-Ø 16 mm HSS Blank Z.3
DORMER G13516.0 Kegelsenker DIN 334 C Nenn-Ø 16 mm HSS Blank Z.3
Artikel-Nr.:
     1955B-39976278637
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     8000665520
EAN/GTIN:
     7320760108451
Suchbegriffe:
DIN 334
Kegelsenker DIN 334
Kegelsenker ohne Norm
din 334c
Kegelsenker HSS Blank Z.3 DORMER Dormer Kegelsenker - 60° HSS DIN 334 C
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
8000665520
Werksnummer:
8000665520
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Nenn-Ø 16 mm
Norm:
DIN 334 C
Produktart:
Kegelsenker
Ausfuehrung:
Z.3
Weitere Suchbegriffe: din 334
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 19,06*
€ 26,68*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 19,15*
€ 26,77*
Lager 1955
39
1
€ 5,99*
ab € 23,12*
€ 31,67*
5 Tage
39
1
€ 5,50*
ab € 24,16*
€ 33,12*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 25,81*
€ 34,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.