Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelsenker DIN 334C D.16mm HSS Blank Z.3 DORMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DORMER G13516.0 Kegelsenker DIN 334 C Nenn-Ø 16 mm HSS Blank Z.3
DORMER G13516.0 Kegelsenker DIN 334 C Nenn-Ø 16 mm HSS Blank Z.3
Artikel-Nr.:
     1498-8000665520
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     G13516.0
EAN/GTIN:
     7320760108451
Suchbegriffe:
DIN 334
Kegelsenker DIN 334
Kegelsenker ohne Norm
din 334c
Kegelsenker mit 3-Schneiden · 60° Anfaswinkel · maximaler Durchmesser 16.00mm mit einer Gesamtlänge von 63mm und einer Kopflänge von 14.5mm und 10mm Zylinderschaft · gemäß DIN 334 C Standard zum Entgraten und Anfasen von Löchern mit einem minimalen Bohrdurchmesser von 4.00mm · HSS mit Standard unbeschichtet zum zerspanen von freie Bearbeitung und einfachem Kohlenstoffstahl Stahl · gegossenes Aluminium und Kupfer und Kupferlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtung:
Unbeschichtet
Norm:
DIN 334 C
Schneidstoff:
HSS
Schneidenlänge:
14,5
Modell:
G135
Nenn-Ø:
16 mm
Schaft-Ø:
10
Gesamtlänge:
63
Schafttoleranz:
h9
Schneidrichtung:
Rechts
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Marke:
DORMER
Schneidenanzahl:
3
Weitere Suchbegriffe: din 334, Entgratsenker, Kegel- und Entgratsenker, Kegelsenker, Senker
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 19,17*
€ 26,50*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 19,20*
€ 26,62*
6 Tage
34
1
€ 5,99*
ab € 23,10*
€ 31,59*
Lager 1498
34
1
€ 5,50*
ab € 24,18*
€ 32,99*
8 Tage
24
1
€ 5,59*
ab € 24,68*
€ 33,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.