Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMER C2472.5 Schaftfräser C247 DIN 844 K Nenn-Ø 2.5 mm Gesamtlänge 52 mm Schne


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DORMER C2472.5 Schaftfräser C247 DIN 844 K Nenn-Ø 2.5 mm Gesamtlänge 52 mm Schne
DORMER C2472.5 Schaftfräser C247 DIN 844 K Nenn-Ø 2.5 mm Gesamtlänge 52 mm Schne
Artikel-Nr.:
     1955B-39976274827
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     8000661710
EAN/GTIN:
     7320760354674
Suchbegriffe:
DIN 844
Fraeser DIN 844
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Schaftfräser C247 DIN 844 K D.2,5mm Schneiden-L.8mm HSS-E-PM Blank 30Grad Z.4 DO Dormer Schaftfräser HSS-E-PM DIN 844 K Weitere technische Eigenschaften: · Schafttoleranz: h6 · Drallwinkel: 30° · Schaft-Ø: 6mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
8000661710
Werksnummer:
8000661710
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Nenn-Ø 2,5 mm Schneidenlänge 8 mm
Norm:
C247 DIN 844 K
Produktart:
Schaftfräser
Ausfuehrung:
Schneidenanzahl 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,98*
€ 26,24*
18 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 18,95*
€ 26,36*
Lager 1955
53
1
€ 5,99*
ab € 21,41*
€ 29,32*
4 Tage
53
1
€ 5,50*
ab € 22,45*
€ 30,63*
2 Tage
38
1
€ 5,59*
ab € 22,88*
€ 31,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.