Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser C247 DIN 844 K D.2,5mm Schneiden-L.8mm HSS-E-PM Blank 30Grad Z.4 DO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schaftfräser C2472.5
Schaftfräser C2472.5
Schaftfräser C2472.5
Schaftfräser C2472.5
Schaftfräser C2472.5
Artikel-Nr.:
     1498-8000661710
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     C2472.5
EAN/GTIN:
     7320760354674
Suchbegriffe:
DIN 844
Fraeser DIN 844
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kurzer schaftfräser mit 4 Schneiden · Durchmesser 2.5mm mit 8mm Schnittlänge und 52mm Gesamtlänge · gemäß DIN 844 K Standard mit einem 6mm Weldonschaft · HSSE-PM mit unbeschichtet · 30° Helix und 12° Spanwinkel zum Schulterfräsen · Nutfräsen und Rampenfräsen in Baustahl und Kohlenstoffstahl 0 und Kupfer oder KupferlegierungenWeitere technische Eigenschaften:· Schafttoleranz: h6· Drallwinkel: 30
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
2,5
Marke:
DORMER
Nenn-Ø-Toleranz:
k10
Norm:
DIN 844 K
Schneidstoff:
HSS-E-PM
Baulänge:
kurz
Modell:
C247
Schneidenlänge:
8
Gesamtlänge:
52
Schaft-Ø:
6
Schneidenanzahl:
4
Spanwinkel:
12 °
Schaftausführung:
DIN 1835-B
Typ:
N
Beschichtung:
Unbeschichtet
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,98*
€ 26,30*
18 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 19,04*
€ 26,42*
5 Tage
53
1
€ 5,99*
ab € 21,56*
€ 29,39*
Lager 1498
53
1
€ 5,50*
ab € 22,38*
€ 30,70*
2 Tage
38
1
€ 5,59*
ab € 22,98*
€ 31,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.