Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMER B95225.0 Handkegelreibahle DIN 9 HSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DORMER B95225.0 Handkegelreibahle DIN 9 HSS
DORMER B95225.0 Handkegelreibahle DIN 9 HSS
Artikel-Nr.:
     1955B-39976274502
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     8000661385
EAN/GTIN:
     7320760053829
Suchbegriffe:
DIN 9
DIN 9 Handkegelreibahle
DIN 9 Kegelreibahle
DIN 9 Reibahle
Handkegelreibahle HSS DORMER Dormer Hand-Kegelreibahle, gerade genutet HSS DIN 9 Weitere technische Eigenschaften: · Schaft-Ø: 28mm · Schneidstoff: HSS
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
8000661385
Werksnummer:
8000661385
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Norm:
DIN 9
Produktart:
Handkegelreibahle
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 314,36*
€ 354,80*
Lager 1955
7
Frei Haus
ab € 318,54*
€ 360,07*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 319,41*
€ 360,09*
5 Tage
7
Frei Haus
ab € 327,27*
€ 368,91*
4 Tage
7
Frei Haus
ab € 329,64*
€ 370,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,07*
€ 428,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,52*
€ 425,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,55*
€ 401,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,53*
€ 393,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,54*
€ 379,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.