Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handkegelreibahle HSS DORMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DORMER B95225.0 Handkegelreibahle DIN 9 HSS
DORMER B95225.0 Handkegelreibahle DIN 9 HSS
Artikel-Nr.:
     1498-8000661385
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     B95225.0
EAN/GTIN:
     7320760053829
Suchbegriffe:
DIN 9
DIN 9 Handkegelreibahle
DIN 9 Kegelreibahle
DIN 9 Reibahle
Kegelstift-Handreibahle mit leichte Linksspiralisierung und einem Vierkantantrieb · kleiner Enddurchmesser 24.70mm mit einer Gesamtlänge von 370mm · einer Schneidenlänge von 300mm und 30.70mm großer Enddurchmesser · gemäß DIN 9 Standard für Nadellöcher mit einer Verjüngung von 1:50 in die 25.00mm Kegelstifte passen · HSS mit unbeschichtet zum bearbeiten von freie Bearbeitung · einfachem Kohlenstoffstahl und Stahllegierungen Stahl · formbaren Gusseisen · bearbeitetes und gegossenes Aluminium und Kupfer und KupferlegierungenWeitere technische Eigenschaften:· Schaft-Ø: 28· Schneidstoff: HSS· Kegelgradient - Millimeter (Kegelverhältnis): 0.02
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
25
Marke:
DORMER
Norm:
DIN 9
Modell:
B952
Vierkant:
22
kleinster Ø:
24,7 mm
größter Ø:
30,7 mm
Gesamtlänge:
370
Schneidenlänge:
300
Schneidenanzahl:
10
Schafttoleranz:
h11
Schneidrichtung:
Rechts
Beschichtung:
Unbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: Handkegelreibahle DIN 9, Kegelreibahle DIN 9, Reibahle DIN 9, din 9, Hand-Kegelreibahle, Handkegelreibahlen, Reibahlen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 312,26*
€ 354,32*
5 Tage
7
Frei Haus
ab € 318,34*
€ 359,64*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 318,47*
€ 359,66*
Lager 1498
7
Frei Haus
ab € 327,84*
€ 368,58*
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 327,41*
€ 370,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,58*
€ 438,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,40*
€ 434,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,19*
€ 409,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,66*
€ 401,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,84*
€ 390,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.