| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976272312 Herst.-Nr.: 8000659195 EAN/GTIN: 7320760034484 |
| |
|
| | |
| Mehrfasenstufenbohrer DIN 8376 TypN M8 HSS Zyl.schaft 180Grad DORMER Dormer Mehrfasen-Stufenbohrer, zylinderschaft - 180° HSS DIN 8376 Weitere technische Eigenschaften: · Spitzenwinkel: 118° · Typ: N · Senkwinkel: 180° Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 8000659195 | Werksnummer: | 8000659195 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M8 | Norm: | DIN 8376 Typ N | Produktart: | Mehrfasenstufenbohrer | Ausfuehrung: | 180 ° |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 54,94* | € 69,51* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,83* | € 69,53* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 56,36* | € 71,44* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,45* | € 71,75* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 59,18* | € 74,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|