Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrfasenstufenbohrer DIN 8376 TypN M8 HSS Zyl.schaft 180Grad DORMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DORMER A402M8 Mehrfasenstufenbohrer DIN 8376 Typ N M8 HSS Zylinderschaft 180 °
DORMER A402M8 Mehrfasenstufenbohrer DIN 8376 Typ N M8 HSS Zylinderschaft 180 °
Artikel-Nr.:
     1498-8000659195
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A402M8
EAN/GTIN:
     7320760034484
Suchbegriffe:
DIN 8376
Metallbohrer DIN 8376
Stufenbohrer DIN 8376
din 8376 m8
Mehrfasenstufenbohrer mit 180° integrierten Stufenwinkel · Zalinderschaft und einem Bohrpilotendurchmesser von 9.00mm mit einer Länge von 19.00mm · einem großen Durchmesser von 15.00mm und einer Gesamtlänge von 169mm · gemäß DIN 8376 Standard zur Herstellung einer mittleren Passform und konischem Sitz für M8 Innensechskantschrauben · HSS und vaporisiert zum bearbeiten von freie Bearbeitung · einfachem Kohlenstoffstahl und Stahllegierungen Stahl und Grau GusseisenWeitere technische Eigenschaften:· Spitzenwinkel: 118°· Typ: N· Senkwinkel: 180°· Spannutlänge: 114mm
Weitere Informationen:
für Gewinde-Nenn-Ø:
M8
Marke:
DORMER
Norm:
DIN 8376
Schaft-Ø:
15
Schneidstoff:
HSS
Baulänge:
Lang
Modell:
A402
Bohrtiefe:
4
Bohr-Ø:
9 mm
Gesamtlänge:
169
Spirallänge:
114 mm
Stufenlänge:
19 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Beschichtung:
Dampfanlassbehandlung
Schmiernuten:
Ausführung mit Standardspiralnut
Weitere Suchbegriffe: din 8376, Bohrer, Mehrfasenstufenbohrer, Mehrfasen-Stufenbohrer, Metallbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer, Stufenbohrer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 54,79*
€ 69,58*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,91*
€ 69,60*
Lager 1498
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 56,67*
€ 71,32*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,95*
€ 71,60*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 59,43*
€ 74,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,32*
€ 84,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,28*
€ 83,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,87*
€ 79,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,38*
€ 75,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.