Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMER A0021/2 Spiralbohrer DIN 338 Typ N A002 Nenn-Ø 1/2 " HSS profilgeschliffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DORMER A0021/2 Spiralbohrer DIN 338 Typ N A002 Nenn-Ø 1/2 " HSS profilgeschliffe
DORMER A0021/2 Spiralbohrer DIN 338 Typ N A002 Nenn-Ø 1/2 " HSS profilgeschliffe
Artikel-Nr.:
     1955B-39976270421
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     8000657141
EAN/GTIN:
     7320760351789
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer DIN 338 TypN A002 D.1/2 " HSS profilgeschl.Blank/TiN Zyl.schaft 4xD HSS · TiN-Kopfbeschichtet (ab Ø 2,0 mm) · DIN 338 · Typ N · Spitzenwinkel 118 ° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff ab Ø 2,0 mm · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für alle normalen Bohrarbeiten in Stahl und GussWeitere technische Eigenschaften:· Schneidrichtung: Rechts· Qualität: profilgeschliffen· Nenn-Ø-Toleranz: h8
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
8000657141
Werksnummer:
8000657141
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Nenn-Ø 12.7 mm
Norm:
DIN 338
Produktart:
Spiralbohrer HSS
Ausfuehrung:
4xD Rechts
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
290
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,71*
€ 8,81*
2 Tage
290
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,83*
€ 8,97*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,91*
€ 9,54*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 6,75*
€ 9,65*
Lager 1955
1420
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 12,16*
€ 15,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 77,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
213534
ab € 26,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.