Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textilkinnriemen KT passend für VOSS Schutzhelme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Textilkinnriemen KT passend für VOSS Schutzhelme
Textilkinnriemen KT passend für VOSS Schutzhelme
Textilkinnriemen KT passend für VOSS Schutzhelme
Artikel-Nr.:
     1955B-39976270352
Hersteller:
     Voss
Herst.-Nr.:
     8000094940
EAN/GTIN:
     4260042672481
Suchbegriffe:
Kinnriemen
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
Bauschutzhelm
Textilkinnriemen KT f.VOSS Schutzhelme Textilband SW m.Schnellverschluss,510mm aus Textilband mit bequemem Schnellverschluss · Der Textilkinnriemen lässt sich an allen Voss Helmmodellen montieren. Weitere technische Eigenschaften: · passend für: VOSS Schutzhelme
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
8000094940
Werksnummer:
8000094940
Länge netto mm:
130,00
Breite netto mm:
60,00
Höhe netto mm:
35,00
Gewicht netto Kg:
0,030000
Gewicht brutto Kg:
0,030000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Schutzhelm
Ausfuehrung:
mit Schnellverschluss, 510 mm
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
170
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,72*
€ 4,57*
4 Tage
127
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,71*
€ 4,58*
2 Tage
119
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 3,74*
€ 4,59*
2 Tage
171
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,77*
€ 4,80*
Lager 1955
170
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,95*
€ 4,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 48,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Voss-Helme
ab € 5,78*
Ähnlich
Voss-Helme
ab € 5,81*
Ähnlich
Voss-Helme
ab € 5,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.