| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976266630 Herst.-Nr.: 2315051 EAN/GTIN: 4030913959535 |
| |
|
| | |
| Planam Highline 2315051 Gr.51 Bundjacke grün/schwarz/rot Wer hart anpacken muss, benötigt nicht nur bequeme Kleidung, sondern auch praktische Details. Die Highline Bundjacke sitzt durch die Golffalte im Rücken perfekt und bietet fünf Taschen für Ihre Arbeitsutensilien.Farben kornblau/marine/zink, schiefer/schwarz/rot und schwarz/schiefer/zink zusätzlich in 51 bis 69 erhältlichZusatzinformationSortimente HighlineFarbe grün/schwarz/rotArtikelgruppe 2315Material Hauptfarbe und Applikationen65 % Polyester, 35 % BaumwolleDiagonal-Köper, ca. 285 g/m²Kontrastfarbe65 % Polyester, 35 % BaumwolleCanvas-Gewebe, 320 g/m²Extra 2 aufgesetzte Seitentaschen 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss farbige Applikationen auf der rechten Brusttasche Handytasche auf dem linken Ärmel mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen verdeckter Frontreißverschluss Gummizug im Bund Biese an Sattel und Ärmeln 2 Golffalten im Rücken Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2315051 | Werksnummer: | 2315051 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Produktart: | Bundjacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeitsjacke, Arbeitsjacken, Berufsjacke, Blouson, Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, planam arbeitshose schwarz, arbeitshosen schwarz, planam arbeitshose |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 19,40* | € 27,37* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,48* | € 27,95* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,47* | € 28,16* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 20,47* | € 28,53* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 22,33* | € 30,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|