| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000471588 Herst.-Nr.: 2315027 EAN/GTIN: 4030913871998 |
| |
|
| | |
| PLANAM Bundjacke, grün/schwarz/rot, Größe: 27 (2315027) Schön praktisch. Highline Arbeitskleidung 2 aufgesetzte Seitentaschen, 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss, farbliche Applikationen auf der rechten Brusttasche, Handytasche auf dem linken Ärmel, mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen, verdeckter Frontreißverschluss, Gummizug im Bund, Biese an Sattel und Ärmeln, 2 Golffalten im Rücken. DIN EN ISO 6330 UVS 064178 Material: Hauptfarbe und Applikationen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle Diagonal-Köper, ca. 285 g/m² Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle Canvas-Gewebe, Leinwandbindung, ca. 320 g/m² Weitere Informationen: | | eClassID: | 40010101 | HerstellerNr: | 2315027 | Werksnummer: | 2315027 | Profil: | 27 | Länge netto mm: | 0,38 | Breite netto mm: | 0,29 | Höhe netto mm: | 0,03 | Gewicht netto Kg: | 0,850000 | Gewicht brutto Kg: | 0,900000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Produktart: | Bundjacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 17,59* | € 24,96* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,80* | € 25,43* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,53* | € 25,61* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 18,67* | € 25,61* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 18,68* | € 25,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|