Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

281111201 Schrumpfschlauch gemischt Schrumpfrate 2:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000367088_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000367088_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1955B-39976262321
Hersteller:
     Hongshang
Herst.-Nr.:
     4000367088
EAN/GTIN:
     8717278577067
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:1
schrumpfschlauch
wkk schrumpfschlauch
Schrumpfschlauchsortiment H-2(Z) Schrumpfrate 2:1 127-tlg.farbig HONGSHANG 127-teilig · mit Schrumpfschlauchabschnitten · Schrumpfrate 2:1: 30 Stk. 1.6 auf 0.8 mm (35 mm), 25 Stk. 2.4 auf 1.2 mm (35 mm), 20 Stk. 3.2 auf 1.6 mm (35 mm), 20 Stk. 4.8 auf 2.4 mm (35 mm), 16 Stk. 6.4 auf 3.2 (70 mm), 8 Stk. 9.5 auf 4.8 mm (70 mm), 8 Stk. 12.7 auf 6.4 mm (80 mm) · Betriebstemperatur von -55°C bis +125°C · flammwidrig
Weitere Informationen:
eClassID:
27400105
HerstellerNr:
4000367088
Werksnummer:
4000367088
Länge netto mm:
185,00
Breite netto mm:
145,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
0,180000
Gewicht brutto Kg:
0,180000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
farbig
Groesse:
Schrumpfrate 2:1
Produktart:
Schrumpfschlauchsortiment
Ausfuehrung:
127-teilig
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17
1
€ 5,59*
ab € 6,12*
€ 7,95*
1 Tag
27
10
Frei Haus
ab € 5,87*
€ 8,01*
3 Tage
20
1
€ 5,99*
ab € 5,77*
€ 8,23*
1 Tag
27
1
€ 6,95*
ab € 5,88*
€ 8,28*
Lager 1955
27
1
€ 5,99*
ab € 6,46*
€ 9,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.