Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauchsortiment H-2(Z) Schrumpfrate 2:1 127-tlg.farbig HONGSHANG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000367088
Hersteller:
     WKK
Herst.-Nr.:
     281111201
EAN/GTIN:
     8717278577067
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:1
schrumpfschlauch
wkk schrumpfschlauch
127-teilig · mit Schrumpfschlauchabschnitten · Schrumpfrate 2:1: 30 Stk. 1.6 auf 0.8 mm (35 mm), 25 Stk. 2.4 auf 1.2 mm (35 mm), 20 Stk. 3.2 auf 1.6 mm (35 mm), 20 Stk. 4.8 auf 2.4 mm (35 mm), 16 Stk. 6.4 auf 3.2 (70 mm), 8 Stk. 9.5 auf 4.8 mm (70 mm), 8 Stk. 12.7 auf 6.4 mm (80 mm) · Betriebstemperatur von -55°C bis +125°C · flammwidrig
Weitere Informationen:
Schrumpfrate:
2:1
Schrumpftemperatur min.:
+70 °C
Farbe:
farbig
Inhalt:
127-teilig
Temperatur zur vollst. Schrumpfung min.:
+100 °C
Tiefsttemperatur:
-55 °C
Höchsttemperatur:
+125 °C
Norm:
UL 224 125°C VW -1 600V, CSA, RoHS, REACH
Betriebstemperatur:
-55 bis +125 °C
Anwendungszweck:
Schrumpfschlauch
Marke:
HONGSHANG
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschläuche, Schrumpfschlauchsortimente
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17
1
€ 5,59*
ab € 6,12*
€ 7,95*
1 Tag
27
10
Frei Haus
ab € 5,87*
€ 8,01*
Lager 1690
20
1
€ 5,99*
ab € 5,77*
€ 8,23*
1 Tag
27
1
€ 6,95*
ab € 5,88*
€ 8,28*
3 Tage
27
1
€ 4,99*
ab € 6,35*
€ 8,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 7 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 9 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.