Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rofa Bundhose 2381, Größe 52, Farbe 242-leuchtorange-kornblau Bund mit Gürtelsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rofa Bundhose 2381, Größe 52, Farbe 242-leuchtorange-kornblau Bund mit Gürtelsch
Rofa Bundhose 2381, Größe 52, Farbe 242-leuchtorange-kornblau Bund mit Gürtelsch
Rofa Bundhose 2381, Größe 52, Farbe 242-leuchtorange-kornblau Bund mit Gürtelsch
Artikel-Nr.:
     1955B-39976260366
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     6652381_52_242-LEUCHTORANGE-KORNBLAU
EAN/GTIN:
     4057121571670
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Rofa Bundhose 2381, Größe 52, Farbe 242-leuchtorange-kornblau Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte und Druckknöpfen, rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf, Gesäßtaschen mit Patte und Druckknöpfen. 0 Material 665: Gewebe 345: 41%Polyester, 32% Modacryl, 26%Baumwolle 1%sonstige Faser , mit FC , 330g/m²; Gewebe 265, Satin, 65% Baumwolle, 33% Polyester, 2% sonstige Faser, ca. 340 g/qm, FC, FR
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6652381_52_242-LEUCHTORANGE-KORNBLAU
Werksnummer:
6652381_52_242-LEUCHTORANGE-KORNBLAU
Profil:
52
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
orange
Produktart:
Bundhose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 95,42*
€ 122,48*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,78*
€ 123,36*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,49*
€ 138,06*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,48*
€ 145,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,20*
€ 141,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,43*
€ 133,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,70*
€ 129,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,42*
€ 113,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.