Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rofa Bundhose 2351, Größe 62, Farbe 354-leuchtgelb-marine Bund mit Gürtelschlauf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rofa Bundhose 2351, Größe 62, Farbe 354-leuchtgelb-marine Bund mit Gürtelschlauf
Rofa Bundhose 2351, Größe 62, Farbe 354-leuchtgelb-marine Bund mit Gürtelschlauf
Rofa Bundhose 2351, Größe 62, Farbe 354-leuchtgelb-marine Bund mit Gürtelschlauf
Artikel-Nr.:
     1955B-39976260344
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     2652351_62_354-LEUCHTGELB-MARINE
EAN/GTIN:
     4057121503664
Suchbegriffe:
Flammschutzhose
Schweißerbundhose
Schweißerhose
Warnbundhose
Rofa Bundhose 2351, Größe 62, Farbe 354-leuchtgelb-marine Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte und Druckknöpfen, rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf, Knietaschen, Gesäßtaschen mit Patte und Druckknöpfen. 0 Gewebe 265, Satin, 65% Baumwolle, 33% Polyester, 2% sonstige Faser, ca. 340 g/qm, FC, FR
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2652351_62_354-LEUCHTGELB-MARINE
Werksnummer:
2652351_62_354-LEUCHTGELB-MARINE
Profil:
62
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
6
Produktart:
Bundhose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 101,40*
€ 129,61*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,08*
€ 129,63*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,01*
€ 144,40*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,61*
€ 154,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,30*
€ 149,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,32*
€ 141,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,52*
€ 135,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,40*
€ 120,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.