Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rofa Jacke 2380, Größe 44, Farbe 382-leuchtorange-grau Stehkragen, vordere Mitte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rofa Jacke 2380, Größe 44, Farbe 382-leuchtorange-grau Stehkragen, vordere Mitte
Rofa Jacke 2380, Größe 44, Farbe 382-leuchtorange-grau Stehkragen, vordere Mitte
Rofa Jacke 2380, Größe 44, Farbe 382-leuchtorange-grau Stehkragen, vordere Mitte
Artikel-Nr.:
     1955B-39976259781
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     6652380_44_382-LEUCHTORANGE-GRAU
EAN/GTIN:
     4057121571274
Suchbegriffe:
Flammschutzjacke
Schweißer-Jacke
Schweißer-Schutzjacke
Schweißerjacke
Rofa Jacke 2380, Größe 44, Farbe 382-leuchtorange-grau Stehkragen, vordere Mitte mit Reißverschluss und Druckknöpfen, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, Bewegungsfalten im Rückenteil, 2 Brustinnentaschen mit Klett, zusätzlich 2 große Innentaschen. 0 Material 665: Gewebe 345: 41%Polyester, 32% Modacryl, 26%Baumwolle 1%sonstige Faser , mit FC , 330g/m²; Gewebe 265, Satin, 65% Baumwolle, 33% Polyester, 2% sonstige Faser, ca. 340 g/qm, FC, FR
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6652380_44_382-LEUCHTORANGE-GRAU
Werksnummer:
6652380_44_382-LEUCHTORANGE-GRAU
Profil:
44
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
orange
Groesse:
44
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 125,84*
€ 159,21*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,48*
€ 160,28*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,76*
€ 178,73*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,21*
€ 189,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,29*
€ 182,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,34*
€ 174,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,07*
€ 165,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,84*
€ 149,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.